商品レビューを投稿する内容量1個仕様●サイズ(約):Φ14.5×H6.2cm(内高4.5cm)●重量(約):120g●容量(約):630mL●材質:杉●塗装:ウレタン●生産国:日本●仕切りなし●PP袋入り注文コード61841747品番#89353
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,498販売価格(税別)
厳選された木材だけを使用した、安心で上質な日本の弁当箱シリーズ。
ウレタン塗装により、美しい木目はそのままに、汚れにくく扱いやすいのが特徴です。
使えば使うほどに変わる風合いに、愛着の増す逸品です。塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてから使用してください。塗装は永久的なものではありません。ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。商品の寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。ご了承ください。