曜日別特売
#80187 日本の弁当箱 長角ロング 箱入 用美(ヤマコー) 61841817

日本の弁当箱 長角ロング 箱入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード61841817品番#80187
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

厳選された木材だけを使用した、安心で上質な日本の弁当箱シリーズ。
ウレタン塗装により、美しい木目はそのままに、汚れにくく扱いやすいのが特徴です。
使えば使う程に変わる風合いに、愛着の増す逸品です。
塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてからご使用ください。
塗装は永久的なものではありません。ご使用状況により耐
厳選された木材だけを使用した、安心で上質な日本の弁当箱シリーズ。ウレタン塗装により、美しい木目はそのままに、汚れにくく扱いやすいのが特徴です。使えば使う程に変わる風合いに、愛着の増す逸品です。塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてからご使用ください。塗装は永久的なものではありません。ご使用状況により耐久性は異なります。商品の寸法、形状は画像と多少異なる場合がございます。食器洗い洗浄機には対応しておりません。

仕様●サイズ:約20×8.5×H6cm(内高4.7cm)●重さ:約250g●容量:約640mL●材質:杉●塗装:ウレタン●仕様:ゴムバンド付、仕切付●生産国:日本アズワン品番65-4334-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする