ビーエム機器
ビーエム機器の ガラス・樹脂・金属容器
ビーエム機器の 試験管/チューブ/栓類
ビーエム機器の 試験管
尿沈渣スピッツチューブ 17x105mm 10ml TYS-106シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1000本)
注文コード
61841914
品番
TYS-106
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
尿沈渣スピッツチューブ
17x105mm
チューブ本体には、0.1ml・0.2ml目盛付
未滅菌
仕様
●オートクレーブ不可●全長:105mm●外径:17.2mm●内径:14.5mm●材質:P.S●遠心耐性:純水時 1,500RCF(g)●温度耐性:-40℃〜60℃●容量:10.0ml
アズワン品番
65-3854-58