曜日別特売
554-51501 熱収縮 & 常温収縮スリーブ 収縮前 12.7mm 収縮後 6.4mm 黄 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 61841957

熱収縮 & 常温収縮スリーブ 収縮前 12.7mm 収縮後 6.4mm 黄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61841957品番554-51501
参考基準価格(税別)¥125,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

HellermannTyton TLFX は、ハロゲンフリー欧州鉄道認定の 2 : 1 熱収縮マーカー素材です。それぞれ 54 m の連続チューブとして提供されいつでも優れた印刷性能を発揮できるように、チューブは特別な前処理が施されています。さらに、所定の長さでチューブにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。ハロゲンフリー 発煙性、密度、毒
HellermannTyton TLFX は、ハロゲンフリー欧州鉄道認定の 2 : 1 熱収縮マーカー素材です。それぞれ 54 m の連続チューブとして提供されいつでも優れた印刷性能を発揮できるように、チューブは特別な前処理が施されています。さらに、所定の長さでチューブにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。ハロゲンフリー 発煙性、密度、毒性が低い ケーブルレンジ: 38.1 mm → 1.2 mm 便利な収納ボックスで納品。

仕様●スリーブ径:12.7mm●シュリンク径:6.4mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:01●スリーブ長さ:54m●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TLFXアズワン品番65-7434-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする