熱収縮 & 常温収縮スリーブ 収縮前 19mm 収縮後 9.5mm 白

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61841966 品番554-51600
参考基準価格(税別)¥167,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

HellermannTyton TLFX は、ハロゲンフリー欧州鉄道認定の 2 : 1 熱収縮マーカー素材です。それぞれ 30 m の連続チューブとして提供されいつでも優れた印刷性能を発揮できるように、チューブは特別な前処理が施されています。さらに、所定の長さでチューブにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。ハロゲンフリー 発煙性、密度、毒
HellermannTyton TLFX は、ハロゲンフリー欧州鉄道認定の 2 : 1 熱収縮マーカー素材です。それぞれ 30 m の連続チューブとして提供されいつでも優れた印刷性能を発揮できるように、チューブは特別な前処理が施されています。さらに、所定の長さでチューブにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。ハロゲンフリー 発煙性、密度、毒性が低い ケーブルレンジ: 38.1 mm → 1.2 mm 便利な収納ボックスで納品。

仕様●スリーブ径:19mm●シュリンク径:9.5mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:01●スリーブ長さ:30m●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TLFX アズワン品番65-7424-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする