BRADY
BRADYの 結束バンド/結束工具/固定具
BRADYの ケーブルタイ/結束バンド
BRADYの 耐候タイプ
熱収縮ケーブルマーカー 黄色地に黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●固定方法:熱収縮チューブ●最小ケーブル径:1.2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄色地に黒●シリーズ:R4300
注文コード
61842009
品番
139750
参考基準価格(税別)
¥37,100
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●固定方法:熱収縮チューブ●最小ケーブル径:1.2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄色地に黒●シリーズ:R4300
アズワン品番
65-7379-11