熱収縮チューブ 収縮前 1.2mm 収縮後 0.6mm クリア 1袋 125個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(125個) 注文コード61842018 品番331-00129 TK20-1.2/0.6-PVDF-CL
参考基準価格(税別)¥78,200 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

この半透明チューブの主な用途は、高温性能が必要な場合です。また、カバーで覆われたコンポーネントの Visual な検査を必要とする用途や、低摩擦の表面が必要な用途にも最適です。TK20 は、エネルギーケーブルのオイルストップとしても使用できます。この薄肉の半透明熱収縮チューブは、化学用途でよく使用されます。PVDF 製の半硬質熱収縮チューブです
この半透明チューブの主な用途は、高温性能が必要な場合です。また、カバーで覆われたコンポーネントの Visual な検査を必要とする用途や、低摩擦の表面が必要な用途にも最適です。TK20 は、エネルギーケーブルのオイルストップとしても使用できます。この薄肉の半透明熱収縮チューブは、化学用途でよく使用されます。PVDF 製の半硬質熱収縮チューブです 薄肉で丈夫 高温用途向け 非常に優れた機械的強度、耐摩耗性、耐薬品性を備えています 自消性。

仕様●スリーブ径:1.2mm●シュリンク径:0.6mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリビニリデンフッ化物●シリーズ:TK20 アズワン品番65-7439-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする