熱収縮チューブ 収縮前 12.7mm 収縮後 6.4mm 黒 1巻 5m入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(5m) 注文コード61842088 品番344-01270 LVR-12.7/6.4-PVC-BK
参考基準価格(税別)¥3,240 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

Isolvin LVR です
自消性 PVC 熱収縮チューブ、カドミウム不使用 電源レール、ドライブシャフト、バッテリ、グリップの絶縁と保護に使用します 絶縁耐性: 15 kV/mm ( IEC243 準拠) 化学薬品や機械に対する優れた耐性 ASTM D2671 に準拠した防火特性
Isolvin LVR です。自消性 PVC 熱収縮チューブ、カドミウム不使用 電源レール、ドライブシャフト、バッテリ、グリップの絶縁と保護に使用します 絶縁耐性: 15 kV/mm ( IEC243 準拠) 化学薬品や機械に対する優れた耐性 ASTM D2671 に準拠した防火特性。

仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:12.7mm●シュリンク径:6.4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:PVC●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在) アズワン品番65-7394-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする