熱収縮チューブ 収縮前 16mm 収縮後 4mm 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61842185 品番318-41600 TA42-16/4-PO-X-BK
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

UL224、CSA、SAE-AMS-DTL-23053/4、クラス3、RoHS(2022年10月現在)
HellermannTyton熱収縮チューブTAシリーズ
TAシリーズの熱収縮チューブは、ワイヤスプライス、端子、部品の環境シーリング及び電気絶縁向けに特別に設計されています。このシリーズの収縮率は4:1で、元の直径の1/4に縮小されます。また、接着ライニングが付いているので、配線やケーブ
UL224、CSA、SAE-AMS-DTL-23053/4、クラス3、RoHS(2022年10月現在)。HellermannTyton熱収縮チューブTAシリーズ。TAシリーズの熱収縮チューブは、ワイヤスプライス、端子、部品の環境シーリング及び電気絶縁向けに特別に設計されています。このシリーズの収縮率は4:1で、元の直径の1/4に縮小されます。また、接着ライニングが付いているので、配線やケーブルを簡単に固定できます。特長と利点。架橋ポリオレフィン(PO-X) 薄肉 高膨張比 接着ライニング 収縮率: 4:1 収縮率が高いため、コネクタを取り外さずに大半の損傷を簡単に修理 高い耐熱性 さまざまなプラスチック、ゴム、金属に対応する接着剤。なぜHellerMannTyton熱収縮チューブTAシリーズを使用するのですか TA接着ライニングシリーズは、配線及びケーブル用の使いやすいソリューションで、水、化学物質、熱に対する防護が必要なさまざまな用途に使用できます。 熱収縮率4:1は、何を意味していますか 熱収縮率4:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/4に縮小することを意味します。 チューブはどのようにして収縮させますか ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。

仕様●スリーブ径:16mm●シュリンク径:4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TA42 アズワン品番65-7387-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする