熱収縮チューブ 収縮前 18mm 収縮後 6mm 黒 1箱 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード61842219 品番300-70115 TCN30-18.0/6.0-BK-PO-X-BK
参考基準価格(税別)¥9,620 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

HellermannTyton 熱収縮チューブ TCN 30 シリーズは、長さ 5 mm、動作温度範囲 -55+125 ℃ の柔軟な薄肉難燃性架橋ポリオレフィン熱収縮チューブです架橋ポリオレフィン製です 収縮には最低 +100 ℃ 必要です 絶縁耐性が 20 kV/mm を超えています 保管寿命は最長 5 年です
HellermannTyton 熱収縮チューブ TCN 30 シリーズは、長さ 5 mm、動作温度範囲 -55+125 ℃ の柔軟な薄肉難燃性架橋ポリオレフィン熱収縮チューブです架橋ポリオレフィン製です 収縮には最低 +100 ℃ 必要です 絶縁耐性が 20 kV/mm を超えています 保管寿命は最長 5 年です。

仕様●スリーブ径:18mm●シュリンク径:6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1m●材質:PO-X●ハロゲン含有:なし●代表規格:RoHS(2022年10月現在) アズワン品番65-7395-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする