熱収縮チューブ 収縮前 19.1mm 収縮後 9.5mm クリア 1箱 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード61842264 品番313-80006 TCN24-19.1/9.5-PO-X-CL
参考基準価格(税別)¥9,520 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1及び3、VW-1 (UL224使用時)
HellermanTyton 2:1ハロゲンフリー熱収縮チューブTCN24シリーズ
TCN24シリーズは、柔軟性の高い高品質架橋熱収縮チューブです。この熱収縮チューブには、2:1の収縮比にハロゲンフリーの付加価値がつけられています。TCN24シリーズは、絶縁材としてケーブルジョイントや終端での使用に最適です。TC
SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1及び3、VW-1 (UL224使用時)。HellermanTyton 2:1ハロゲンフリー熱収縮チューブTCN24シリーズ。TCN24シリーズは、柔軟性の高い高品質架橋熱収縮チューブです。この熱収縮チューブには、2:1の収縮比にハロゲンフリーの付加価値がつけられています。TCN24シリーズは、絶縁材としてケーブルジョイントや終端での使用に最適です。TCN24は、ハーネス作業のケーブル結束で使用するようにも設計されています。

仕様●スリーブ径:19.1mm●シュリンク径:9.5mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN24 アズワン品番65-7387-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする