熱収縮チューブ 収縮前 2.7mm クリア 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード61842316 品番W 2.5 X300L CLEAR/CLEAR
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

熱収縮チューブW (熱溶融チューブ入)
外層に内層を挿入した二層構造 起伏の大きい被覆物の充填に効果的
熱収縮チューブW (熱溶融チューブ入)。外層に内層を挿入した二層構造 起伏の大きい被覆物の充填に効果的。

仕様●スリーブ径:2.7mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:5:2●スリーブ長さ:300mm●材質:架橋ポリオレフィン アズワン品番65-7422-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする