熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 8mm 白 1巻 13m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(13m) 注文コード61842368 品番553-42451 TULT24-8WH-PO-X-WH
参考基準価格(税別)¥79,800 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton TCGT24 熱収縮マーカーには、高い機械的強度と、有機溶剤や化学物質に対する耐性が得られるポリオレフィン化合物が入った白色スリーブが連続チューブとして提供されます。連続チューブで提供され、スリーブ径は 24 mm、収縮直径は 8 mm、スリーブ長は 26、000 mm です。チューブの表面は、優れた印刷性
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton TCGT24 熱収縮マーカーには、高い機械的強度と、有機溶剤や化学物質に対する耐性が得られるポリオレフィン化合物が入った白色スリーブが連続チューブとして提供されます。連続チューブで提供され、スリーブ径は 24 mm、収縮直径は 8 mm、スリーブ長は 26、000 mm です。チューブの表面は、優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を可能にする製品が用意されています。オプションの切断により、所定の長さでナイフにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品されます 高い柔軟性 両面印刷可能 収縮率 3 : 1用途 オートメーション技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 CSA 認定 UL認定。

仕様●入数:1リール(13m入り)●スリーブ径:24mm●シュリンク径:8mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:26m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TULT アズワン品番65-7442-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする