熱収縮チューブ 収縮前 25.4mm 収縮後 12.7mm クリア 1巻 50m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 注文コード61842386 品番309-32543 TF24-25.4/12.7-PO-X-CL
参考基準価格(税別)¥93,700 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

TF24透明熱収縮チューブ2:1
TF24は、広範な用途に使用できるハロゲンフリーの透明熱収縮チューブのシリーズです。このチューブは透明なため、検査が可能です。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。
特長と利点:
柔軟、薄膜熱収縮チューブ ハロゲンフリー 機械的損傷及び化学薬品に対する優れた耐性 透明で検査が可能
TF24透明熱収縮チューブ2:1。TF24は、広範な用途に使用できるハロゲンフリーの透明熱収縮チューブのシリーズです。このチューブは透明なため、検査が可能です。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:。柔軟、薄膜熱収縮チューブ ハロゲンフリー 機械的損傷及び化学薬品に対する優れた耐性 透明で検査が可能。

仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:25.4mm●シュリンク径:12.7mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:50m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TF24 アズワン品番65-7421-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする