熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.6mm クリア 1巻 100m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 注文コード61842429 品番309-40323 TF24-3.2/1.6-PO-X-CL
参考基準価格(税別)¥57,400 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

TF24透明熱収縮チューブ2:1
TF24は、広範な用途に使用できるハロゲンフリーの透明熱収縮チューブのシリーズです。このチューブは透明なため、検査が可能です。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。
特長と利点:
柔軟、薄膜熱収縮チューブ ハロゲンフリー 機械的損傷及び化学薬品に対する優れた耐性 透明で検査が可能
TF24透明熱収縮チューブ2:1。TF24は、広範な用途に使用できるハロゲンフリーの透明熱収縮チューブのシリーズです。このチューブは透明なため、検査が可能です。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:。柔軟、薄膜熱収縮チューブ ハロゲンフリー 機械的損傷及び化学薬品に対する優れた耐性 透明で検査が可能。

仕様●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1.6mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:100m●材質:架橋ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●代表規格:DEF STAN、SAE、VG アズワン品番65-7421-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする