曜日別特売
313-80001 TCN24-3.2/1.6-PO-X-CL 熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.6mm クリア 1箱 30個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 61842438

熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.6mm クリア 1箱 30個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(30個)注文コード61842438品番313-80001 TCN24-3.2/1.6-PO-X-CL
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1及び3、VW-1 (UL224使用時)
HellermanTyton 2:1ハロゲンフリー熱収縮チューブTCN24シリーズ
TCN24シリーズは、柔軟性の高い高品質架橋熱収縮チューブです。この熱収縮チューブには、2:1の収縮比にハロゲンフリーの付加価値がつけられています。TCN24シリーズは、絶縁材としてケーブルジョイントや終端での使用に最適です。TC
SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1及び3、VW-1 (UL224使用時)。HellermanTyton 2:1ハロゲンフリー熱収縮チューブTCN24シリーズ。TCN24シリーズは、柔軟性の高い高品質架橋熱収縮チューブです。この熱収縮チューブには、2:1の収縮比にハロゲンフリーの付加価値がつけられています。TCN24シリーズは、絶縁材としてケーブルジョイントや終端での使用に最適です。TCN24は、ハーネス作業のケーブル結束で使用するようにも設計されています。

仕様●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1.6mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN24アズワン品番65-7387-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする