熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.6mm 黒 1巻 5m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(5m) 注文コード61842447 品番344-00320 LVR-3.2/1.6-PVC-BK
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

Isolvin LVR です
自消性 PVC 熱収縮チューブ、カドミウム不使用 電源レール、ドライブシャフト、バッテリ、グリップの絶縁と保護に使用します 絶縁耐性: 15 kV/mm ( IEC243 準拠) 化学薬品や機械に対する優れた耐性 ASTM D2671 に準拠した防火特性
Isolvin LVR です。自消性 PVC 熱収縮チューブ、カドミウム不使用 電源レール、ドライブシャフト、バッテリ、グリップの絶縁と保護に使用します 絶縁耐性: 15 kV/mm ( IEC243 準拠) 化学薬品や機械に対する優れた耐性 ASTM D2671 に準拠した防火特性。

仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1.6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:PVC●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在) アズワン品番65-7395-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする