熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.6mm 黒 1巻 5m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(5m) 注文コード61842456 品番309-10320 TF21-3.2/1.6-PO-X-BK
参考基準価格(税別)¥3,670 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

TF21熱収縮チューブ
TF21は、広範囲の用途に使用できる、架橋ポリオレフィン製の汎用熱収縮チューブシリーズです。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。
特長と利点:
柔軟、薄膜熱収縮チューブ 優れた機械的安定性、ストレインリリーフ、化学的安定性 チューブに印刷可能 黒又はクリアカラーから選択可能 ASTM D876準拠の耐火特性
TF21熱収縮チューブ。TF21は、広範囲の用途に使用できる、架橋ポリオレフィン製の汎用熱収縮チューブシリーズです。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:。柔軟、薄膜熱収縮チューブ 優れた機械的安定性、ストレインリリーフ、化学的安定性 チューブに印刷可能 黒又はクリアカラーから選択可能 ASTM D876準拠の耐火特性。

仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1.6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TF21 アズワン品番65-7370-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする