熱収縮チューブ 収縮前 38mm 収縮後 19mm 黒 1巻 30m入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1巻(30m) 注文コード61842544 品番342-23810 PST-H-38.0-19.0-POA-BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥408,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

柔軟で高性能なエラストマチューブ ディーゼル、航空及び作動油に対する耐性があります 航空宇宙、防衛、鉄道、自動車用途で使用されています VG 認定取得済み収縮チューブ 用途 PST-H は、軍事機器、モータスポーツ、航空などのケーブルやワイヤハーネスの長期的な保護に使用されます。

仕様●入数:1リール(30m入り)●スリーブ径:38mm●シュリンク径:19mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●材質:エラストマー●シリーズ:PST-H アズワン品番65-7363-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする