曜日別特売
553-40350 TULT3-1YE-PO-X-YE 熱収縮チューブ 収縮前 3mm 収縮後 1mm 黄 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 61842560

熱収縮チューブ 収縮前 3mm 収縮後 1mm 黄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(22m)注文コード61842560品番553-40350 TULT3-1YE-PO-X-YE
参考基準価格(税別)¥34,100販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton TULT3 熱収縮マーカーは、黄色のスリーブに、高い機械的強度と有機溶剤や化学薬品に対する耐性を備えたポリオレフィン架橋化合物が含まれています。連続チューブとして提供される商用グレードのマーカーで、スリーブ径 3 mm、収縮直径 1 mm、スリーブ長 176000 mm です。チューブの表面は、常に優れた印
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton TULT3 熱収縮マーカーは、黄色のスリーブに、高い機械的強度と有機溶剤や化学薬品に対する耐性を備えたポリオレフィン架橋化合物が含まれています。連続チューブとして提供される商用グレードのマーカーで、スリーブ径 3 mm、収縮直径 1 mm、スリーブ長 176000 mm です。チューブの表面は、常に優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。ユーザーが高品質の印刷を行えるようにする製品群を用意しています。所定の長さでチューブにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品できます 高い柔軟性 両面印刷可能 収縮率 3 : 1用途自動化技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 CSA 認定 UL認定。

仕様●入数:1リール(22m入り)●スリーブ径:3mm●シュリンク径:1mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:22m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TULTアズワン品番65-7396-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする