熱収縮チューブ 収縮前 3mm 収縮後 1mm 白

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(22m) 注文コード61842587 品番553-30351 TCGT3-1WH-PO-X-WH
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

HellermannTyton 熱収縮Hellermann Tyton 熱収縮マーカー素材は、機械的強度が高く、有機溶剤や化学薬品に対する耐性が高いポリオレフィン化合物が入った白色スリーブです。連続チューブで提供され、直径 3 mm、収縮直径 1 mm で、22 メートルのリールで提供されます。チューブの表面は、優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。ユーザ
HellermannTyton 熱収縮Hellermann Tyton 熱収縮マーカー素材は、機械的強度が高く、有機溶剤や化学薬品に対する耐性が高いポリオレフィン化合物が入った白色スリーブです。連続チューブで提供され、直径 3 mm、収縮直径 1 mm で、22 メートルのリールで提供されます。チューブの表面は、優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。ユーザーが高品質の印刷を作成できるようにするための製品群が用意されています。オプションの切断により、所定の長さでナイフにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点 高い柔軟性 両面印刷可能 収縮率 3 : 1 便利な収納ボックスに収納されています用途 オートメーション技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 CSA 認定。

仕様●入数:1リール(22m入り)●スリーブ径:3mm●シュリンク径:1mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:22m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:なし アズワン品番65-7442-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする