曜日別特売
344-00480 LVR-4.8/2.4-PVC-BK 熱収縮チューブ 収縮前 4.8mm 収縮後 2.4mm 黒 1巻 5m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 61842657

熱収縮チューブ 収縮前 4.8mm 収縮後 2.4mm 黒 1巻 5m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(5m)注文コード61842657品番344-00480 LVR-4.8/2.4-PVC-BK
参考基準価格(税別)¥2,330販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

Isolvin LVR です
自消性 PVC 熱収縮チューブ、カドミウム不使用 電源レール、ドライブシャフト、バッテリ、グリップの絶縁と保護に使用します 絶縁耐性: 15 kV/mm ( IEC243 準拠) 化学薬品や機械に対する優れた耐性 ASTM D2671 に準拠した防火特性
Isolvin LVR です。自消性 PVC 熱収縮チューブ、カドミウム不使用 電源レール、ドライブシャフト、バッテリ、グリップの絶縁と保護に使用します 絶縁耐性: 15 kV/mm ( IEC243 準拠) 化学薬品や機械に対する優れた耐性 ASTM D2671 に準拠した防火特性。

仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:4.8mm●シュリンク径:2.4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:PVC●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:LVRアズワン品番65-7369-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする