熱収縮チューブ 収縮前 4.8mm 収縮後 2.4mm 緑、黄 1箱 24個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(24個) 注文コード61842675 品番309-60138 TFN21 4.8/2.4-PO-X-GNYE
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

UL224 125℃ 600 V、(CSAファイル番号2581509)、SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1及び3、UL224 125℃ 600 V VW-1
HellermanTyton 2:1難燃性熱収縮チューブTFN21シリーズ
TFN21シリーズ熱収縮チューブは、柔軟な高品質の難燃性チューブです。この架橋ポリオレフィン製チューブは収縮比が2:1で、使用温度が-55 → +135℃です。TFN21は、ケーブルジョイントや終
UL224 125℃ 600 V、(CSAファイル番号2581509)、SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1及び3、UL224 125℃ 600 V VW-1。HellermanTyton 2:1難燃性熱収縮チューブTFN21シリーズ。TFN21シリーズ熱収縮チューブは、柔軟な高品質の難燃性チューブです。この架橋ポリオレフィン製チューブは収縮比が2:1で、使用温度が-55 → +135℃です。TFN21は、ケーブルジョイントや終端の絶縁材として使用するように設計されています。この熱収縮製品は、ハーネス作業のケーブル結束にも使用できます。特長と利点。高収縮率(2:1)。数サイズで幅広い直径をカバーできるため、所有数を削減。薄膜・柔軟。高速収縮、低収縮温度。難燃性等級: UL224-VW1。

仕様●スリーブ径:4.8mm●シュリンク径:2.4mm●色:緑、黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TFN21 アズワン品番65-7442-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする