熱収縮チューブ 収縮前 5.8mm 収縮後 1.26mm 黒 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード61842727 品番SA2 5.8/1.2 X4FT BLACK
参考基準価格(税別)¥3,330 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

熱収縮チューブSA2 (高収縮比/高防水性)
高倍率に収縮し段差の大きい製品の防水加工に効果的 接着剤が隙間を埋めるため複数の電線が接続された部分の防水保護が可能 難燃 (塩素系難燃剤/特定臭素系難燃剤不使用)
熱収縮チューブSA2 (高収縮比/高防水性)。高倍率に収縮し段差の大きい製品の防水加工に効果的 接着剤が隙間を埋めるため複数の電線が接続された部分の防水保護が可能 難燃 (塩素系難燃剤/特定臭素系難燃剤不使用)。

仕様●スリーブ径:5.8mm●シュリンク径:1.26mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり アズワン品番65-7422-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする