熱収縮チューブ 収縮前 50.8mm 収縮後 14mm 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(1m) 注文コード61842736 品番RP-4800-NR2-0
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

TE Connectivity 熱収縮チューブTE Connectivity 1.2 m 熱収縮チューブ(黒)は、コネクタの不要な取り外しや大きなトランジションを必要とせずに、ハーネスの組み立てと修理を容易にします。ポリオレフィン熱収縮チューブは、ワイヤやケーブルの低負荷のハーネス、被覆、識別に使用されます。特長と利点可変性の高い基板寸法に適しています 難燃性 フレキ
TE Connectivity 熱収縮チューブTE Connectivity 1.2 m 熱収縮チューブ(黒)は、コネクタの不要な取り外しや大きなトランジションを必要とせずに、ハーネスの組み立てと修理を容易にします。ポリオレフィン熱収縮チューブは、ワイヤやケーブルの低負荷のハーネス、被覆、識別に使用されます。特長と利点可変性の高い基板寸法に適しています 難燃性 フレキシブル 優れた機械的強度 高い拡張比は 4 : 1 です 動作温度範囲: -55 → 135 ℃ 収縮直径は 14 mm です スリーブ径は 50.8 mm です用途ワイヤ終端及び電気接続の絶縁及びストレインリリーフ認定AMS-DTL-23053/5 クラス 1 (拡張済み MIL-I-23053/5 クラス 1 です UL ファイル E35586 UL224 VDE0341 パート 9005 タイプ A VG95343 Part 5A。

仕様●入数:1リール(1m入り)●スリーブ径:50.8mm●シュリンク径:14mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:なし●ハロゲン含有:なし●シリーズ:RP-4800 アズワン品番65-7421-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする