商品レビューを投稿する内容量1巻(60m)注文コード61842745品番309-35083 TF24-50.8/25.4-PO-X-CL
参考基準価格(税別)¥331,000販売価格(税込)¥362,780販売価格(税別)
HellermannTyton 熱収縮HellermannTyton TF24 透明 60m 熱収縮チューブは、収縮率が 2 : 1 です。誤用を受けたワイヤ / ケーブルマーカーを保護し、カバーされている各アイテムの検査 Ability を実現します。ハロゲンフリーの熱収縮チューブは、さまざまな用途に使用でき、さらに検査も可能です。特長と利点スリーブ径は 50.8 mm です 収縮直径: 25.4 m
HellermannTyton 熱収縮HellermannTyton TF24 透明 60m 熱収縮チューブは、収縮率が 2 : 1 です。誤用を受けたワイヤ / ケーブルマーカーを保護し、カバーされている各アイテムの検査 Ability を実現します。ハロゲンフリーの熱収縮チューブは、さまざまな用途に使用でき、さらに検査も可能です。特長と利点スリーブ径は 50.8 mm です 収縮直径: 25.4 mm ポリオレフィン、架橋素材 柔軟、薄膜熱収縮チューブ 機械的損傷及び化学薬品に対する優れた耐性 透明で検査が可能用途電気絶縁と識別 ケーブル及びワイヤの保護認定DEF STAN 59-97 タイプ 2B SAE-AMS-DTL-23053 / 5 class2 VG95343 認定。