309-15080 TF21-50.8/25.4-PO-X-BK 熱収縮チューブ 収縮前 50.8mm 収縮後 25.4mm 黒 1巻 60m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 61842770

熱収縮チューブ 収縮前 50.8mm 収縮後 25.4mm 黒 1巻 60m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(60m)注文コード61842770品番309-15080 TF21-50.8/25.4-PO-X-BK
参考基準価格(税別)¥295,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

TF21熱収縮チューブ
TF21は、広範囲の用途に使用できる、架橋ポリオレフィン製の汎用熱収縮チューブシリーズです。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。
特長と利点:
柔軟、薄膜熱収縮チューブ 優れた機械的安定性、ストレインリリーフ、化学的安定性 チューブに印刷可能 黒又はクリアカラーから選択可能 ASTM D876準拠の耐火特性
TF21熱収縮チューブ。TF21は、広範囲の用途に使用できる、架橋ポリオレフィン製の汎用熱収縮チューブシリーズです。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:。柔軟、薄膜熱収縮チューブ 優れた機械的安定性、ストレインリリーフ、化学的安定性 チューブに印刷可能 黒又はクリアカラーから選択可能 ASTM D876準拠の耐火特性。

仕様●入数:1リール(60m入り)●スリーブ径:50.8mm●シュリンク径:25.4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:60m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TF21アズワン品番65-7421-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする