熱収縮チューブ 収縮前 7.5mm 収縮後 1.65mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61842894 品番301-10021 SA47-LA 7.5/1.65-PO-X-BK/CL
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

SA47-LA は、ホットメルト接着剤の内部ライナーを備えた半硬質ハロゲンフリーポリオレフィンチューブです。伸張強度とストレインリリーフに優れています。この粘着ライナーは、優れた防湿性を提供します。自動車の電気接続やスプライスに最適です。チューブは透明で、ホットメルト接着剤は黒色です。SA47-LA には、ケーブル接続用の接着剤があまり付いてい
SA47-LA は、ホットメルト接着剤の内部ライナーを備えた半硬質ハロゲンフリーポリオレフィンチューブです。伸張強度とストレインリリーフに優れています。この粘着ライナーは、優れた防湿性を提供します。自動車の電気接続やスプライスに最適です。チューブは透明で、ホットメルト接着剤は黒色です。SA47-LA には、ケーブル接続用の接着剤があまり付いていません。柔軟な標準ポリオレフィン製壁面収縮チューブです 優れた伸張強度とストレインリリーフを実現します 優れた防湿性を提供します チューブは透明でホットメルト接着剤は黒色です 複雑な部品の環境シーリングを実現します ハロゲンフリー。

仕様●スリーブ径:7.5mm●シュリンク径:1.65mm●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●シリーズ:SA47-LA アズワン品番65-7439-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする