熱収縮チューブ 収縮前 8.5mm 収縮後 4.7mm 黒 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード61842919 品番C8X0.25X1M BLK
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

熱収縮チューブC (低温収縮)
低温 (90℃)で収縮する汎用熱収縮チューブ 配線の端子、配線コネクタの絶縁、保護、補強、電線の結束、ケーブルラベルの固定、保護、抵抗、コンデンサの絶縁及び保護などの用途に最適
熱収縮チューブC (低温収縮)。低温 (90℃)で収縮する汎用熱収縮チューブ 配線の端子、配線コネクタの絶縁、保護、補強、電線の結束、ケーブルラベルの固定、保護、抵抗、コンデンサの絶縁及び保護などの用途に最適。

仕様●スリーブ径:8.5mm●シュリンク径:4.7mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン アズワン品番65-7420-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする