熱収縮チューブ 収縮前 8mm 収縮後 1.65mm 黒 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード61842937 品番317-00035 TG40-8/1.65 50mm-PO-X-BK
参考基準価格(税別)¥5,440 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮スリーブは、接着ライニングの熱収縮チューブ素材で、両側に印刷可能な連続チューブとして提供されます。この白色スリーブは TG40 シリーズに属しています。ポリオレフィン化合物を含有し、優れた伸張強度と有機溶剤及び化学薬品に対する耐性を備えています。収縮直径 1.65 mm、長さ
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮スリーブは、接着ライニングの熱収縮チューブ素材で、両側に印刷可能な連続チューブとして提供されます。この白色スリーブは TG40 シリーズに属しています。ポリオレフィン化合物を含有し、優れた伸張強度と有機溶剤及び化学薬品に対する耐性を備えています。収縮直径 1.65 mm、長さ 50 mm の 8 mm スリーブを備えています。保管寿命は最大 5 年です。特長と利点高い柔軟性 故障はありません 動作温度範囲: -55 ℃ 〜 125 ℃ 収縮率 4 : 1用途自動化技術 ハーネス 海洋用途 ワイヤバンドルの保護認定 ASTM D 2671 IEC243 SAE-AMS-DTL-23053 UL認定 VG 95343-5。

仕様●スリーブ径:8mm●シュリンク径:1.65mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:50mm●難燃性:あり●シリーズ:TG40 アズワン品番65-7372-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする