553-40951 TULT9-3WH-PO-X-WH 熱収縮チューブ 収縮前 9mm 収縮後 3mm 白 1巻 18m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 61843025

熱収縮チューブ 収縮前 9mm 収縮後 3mm 白 1巻 18m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(18m)注文コード61843025品番553-40951 TULT9-3WH-PO-X-WH
参考基準価格(税別)¥40,100販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮スリーブは、商用グレードの熱収縮マーカー素材で、両側に印刷可能な連続チューブとして提供されます。この TULT9 白色マーカーは、高い機械的強度と有機溶剤及び化学薬品に対する耐性を備えたポリオレフィン架橋化合物を含有しています。9 mm のスリーブ、3 mm の収縮直径、長さ 180
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮スリーブは、商用グレードの熱収縮マーカー素材で、両側に印刷可能な連続チューブとして提供されます。この TULT9 白色マーカーは、高い機械的強度と有機溶剤及び化学薬品に対する耐性を備えたポリオレフィン架橋化合物を含有しています。9 mm のスリーブ、3 mm の収縮直径、長さ 18000 mm です。チューブの表面は、常に優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を実現する製品が用意されています。所定の長さでチューブにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品できます 高い柔軟性 収縮率 3 : 1用途自動化技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 CSA 認定 UL認定。

仕様●入数:1リール(18m入り)●スリーブ径:9mm●シュリンク径:3mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:18m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TULTアズワン品番65-7362-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする