熱収縮ブーツ Cable Boot 10.7mm 材質:流体抵抗性エラストマー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61843059 品番401-13480 113-4-G-PO-X-BK
参考基準価格(税別)¥2,110 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

VG 95343 part 6及びpart 18、DEF 59-97、BSG198 part 5
HellermannTytonストレートケーブルブーツ
このストレート熱収縮ケーブルブーツを補助シーラントと組み合わせると、ストレインリリーフ及び環境シーリングが実現されます。
VG 95343 part 6及びpart 18、DEF 59-97、BSG198 part 5。HellermannTytonストレートケーブルブーツ。このストレート熱収縮ケーブルブーツを補助シーラントと組み合わせると、ストレインリリーフ及び環境シーリングが実現されます。

仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):10.7mm●内径(セカンダリ):4.6mm●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):7.9mm●シュリンク径(二次):2mm アズワン品番65-7363-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする