熱収縮ブーツ Cable Boot 16.5mm 材質:流体抵抗性エラストマー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61843068 品番401-20022 120-41-G-PO-X-BK
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

VG 95343 part 6及びpart 18、DEF 59-97、BSG198 part 5
HellermannTyton 120シリーズストレートケーブルブーツ
Helashrink 120シリーズストレートケーブルブーツは、ロングテール設計により、小径のワイヤやケーブルに対するストレインリリーフ改良しています。
特長と利点 ロングテール設計により、ストレインリリーフを改良 リブあり / なしを用意
VG 95343 part 6及びpart 18、DEF 59-97、BSG198 part 5。HellermannTyton 120シリーズストレートケーブルブーツ。Helashrink 120シリーズストレートケーブルブーツは、ロングテール設計により、小径のワイヤやケーブルに対するストレインリリーフ改良しています。特長と利点 ロングテール設計により、ストレインリリーフを改良 リブあり / なしを用意。

仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):16.5mm●内径(セカンダリ):10.7mm●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):7mm●シュリンク径(二次):3mm アズワン品番65-7363-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする