熱収縮ブーツ Cable Boot 16.5mm 材質:流体抵抗性エラストマー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61843077 品番411-08480 1108-4-G-PO-X-BK
参考基準価格(税別)¥3,490 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

VG 95343 part 6及びpart 18、DEF 59-97、BSG198 part 5
HellermannTyton直角ケーブルブーツ
この直角熱収縮ブーツは、ハーネスシステムのストレインリリーフ及びケーブル終端を実現します。
特長と利点 コネクタケーブルのストレインリリーフを実現 架橋ポリオレフィン製 さまざまなケーブルサイズで使用可能 ホットメルト接着剤と組み合わせると、修
VG 95343 part 6及びpart 18、DEF 59-97、BSG198 part 5。HellermannTyton直角ケーブルブーツ。この直角熱収縮ブーツは、ハーネスシステムのストレインリリーフ及びケーブル終端を実現します。特長と利点 コネクタケーブルのストレインリリーフを実現 架橋ポリオレフィン製 さまざまなケーブルサイズで使用可能 ホットメルト接着剤と組み合わせると、修理時の再取り付けが簡単。

仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):16.5mm●内径(セカンダリ):16.5mm●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):7.9mm●シュリンク径(二次):2.5mm アズワン品番65-7435-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする