安立計器
安立計器の 加熱・冷却・クーラーボックス
安立計器の 温度/湿度管理機器
熱電対補償導線用延長コード XXシリーズ 端末ANP-F 端末(センサ受側):ANP-F
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61843165
品番
XX-0202K-TC10
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
XXシリーズは温度計測器本体と温度センサ間を延長するための延長コードです
仕様
●端末(センサ受側):ANP-F●端末(本体接続側):ANP-F●熱電対の種類:Kタイプ●コード外径(Φmm):4●被覆材質:シリコン●耐熱温度(℃):240●コードの長さ(m):10
アズワン品番
65-3532-09