粘着式クリップ 8mm x 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード61843497 品番151-13606
参考基準価格(税別)¥9,430 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

HellermannTyton 粘着式フラットデザインクリップは、長さ 25 mm、幅 25 mm です。自然な色をしている。スペースが限られた用途に使用できるフラットな設計 一体型の粘着式マウントで、すばやく簡単に取り付けられます
HellermannTyton 粘着式フラットデザインクリップは、長さ 25 mm、幅 25 mm です。自然な色をしている。スペースが限られた用途に使用できるフラットな設計 一体型の粘着式マウントで、すばやく簡単に取り付けられます。

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:マウント●最大バンドル直径:8mm●材質:ポリアミド●色:ナチュラル アズワン品番65-7393-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする