配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:3.5mm 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード61844145 品番632-02130 HV2213-PVC-FR-BK
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

HellermannTyton エッジ ProtectorHellermannTyton エッジ Protector は、6 mm の丸型グロメットです。カドミウムフリーの柔軟性のある PVC 製で、さまざまな鉱物や環境影響に対する耐性があります。このグロメットは優れた機械的保護を提供します。エッジプロテクタグロメットは、ケーブルやワイヤをアウトレットや開口部を通過する場所で使用します。特
HellermannTyton エッジ ProtectorHellermannTyton エッジ Protector は、6 mm の丸型グロメットです。カドミウムフリーの柔軟性のある PVC 製で、さまざまな鉱物や環境影響に対する耐性があります。このグロメットは優れた機械的保護を提供します。エッジプロテクタグロメットは、ケーブルやワイヤをアウトレットや開口部を通過する場所で使用します。特長と利点化学薬品及び環境要因に対する高い耐性 動作温度範囲: -30 → 60 ℃ 鋭いエッジからケーブルを保護 追加のストレインリリーフを提供します。

仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:6mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:20mm アズワン品番65-7363-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする