ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブル収納・配線
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブル整理用品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルクランプ
配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:5.5mm 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
61844197
品番
632-02060 HV2206-PVC-FR-BK
参考基準価格(税別)
¥7,820
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
HV2206 ねじれ防止グロメット
HV2206 ねじれ防止グロメット。
仕様
●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:8mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:5mm
アズワン品番
65-7371-55