ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブル収納・配線
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブル整理用品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルクランプ
配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:6.5mm 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
61844215
品番
632-02090 HV2209-PVC-FR-BK
参考基準価格(税別)
¥5,380
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
HV2209 ねじれ防止グロメット
HV2209 ねじれ防止グロメット。
仕様
●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:8.8mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV
アズワン品番
65-7369-31