配線ダクト 2m 白 1袋 8個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(8個) 注文コード61844590 品番161-64415
参考基準価格(税別)¥35,400 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

Hellermann Tyton ケーブルカバーは 23 → 27 mm です。Helawrap は、電気産業、パネル構築、機械製造、及びその他のさまざまな産業用途でケーブルとワイヤの結束と保護に使用します。取り付けが簡単 表面に損傷を与えない 結束バンドを交換するだけで簡単にバンドルをメンテナンスできます ケーブルタイは結束後に移動可能 幅広いパネル厚に適合します
Hellermann Tyton ケーブルカバーは 23 → 27 mm です。Helawrap は、電気産業、パネル構築、機械製造、及びその他のさまざまな産業用途でケーブルとワイヤの結束と保護に使用します。取り付けが簡単 表面に損傷を与えない 結束バンドを交換するだけで簡単にバンドルをメンテナンスできます ケーブルタイは結束後に移動可能 幅広いパネル厚に適合します。

仕様●トランキング/チェーンタイプ:ケーブルケーシング●色:白●長さ:2m●最小曲げ半径:27 mm●シリーズ:Helawrap アズワン品番65-7372-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする