曜日別特売
3081-02 秤量瓶 3081シリーズ コスモスビード 61844660

秤量瓶 3081シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個注文コード61844660品番3081-02
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
仕様●胴外径×高さ:40×40mm●摺合:TS34/12アズワン品番65-6865-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする