曜日別特売
#80399 白松ワッパ弁当箱 用美(ヤマコー) 61844696

白松ワッパ弁当箱

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード61844696品番#80399
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400

お手入れしやすい全面塗装。
杉の風合いは残し、お手入れしやすいように仕上げました。
食器洗い洗浄機には対応しておりません。

仕様●サイズ:約17×9×高さ9cm●内高:上段 3.5cm/下段 4.3cm●重量:290g●容量:上段/約350mL、下段/約450mL●材質:松●塗装:ウレタン●仕様:ゴムバンド付、仕切付、貼箱入●生産国:中国●箱サイズ:約17.8×10×高さ9.5cmアズワン品番65-4333-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする