曜日別特売
FRN25JR22 薄膜 被膜抵抗器 0.25W 220mΩ ±5% 1箱 4000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 61844766

薄膜 被膜抵抗器 0.25W 220mΩ ±5% 1箱 4000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(4000個)注文コード61844766品番FRN25JR22
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

このヒューズ抵抗器のシリーズは、定格負荷の16倍で、60秒以内に溶融します。
TE Connectivity FRN25 シリーズ 0.25 W、溶融性、難燃性抵抗器
FRN シリーズの難燃性抵抗器は、過負荷状態向けの優れたヒューズ特性を備えた高品質の抵抗器です。FRN シリーズは、ヒューズ時の難燃性により、安全性が重要な用途や回路保護の用途に最適です。これらの抵抗器
このヒューズ抵抗器のシリーズは、定格負荷の16倍で、60秒以内に溶融します。TE Connectivity FRN25 シリーズ 0.25 W、溶融性、難燃性抵抗器。FRN シリーズの難燃性抵抗器は、過負荷状態向けの優れたヒューズ特性を備えた高品質の抵抗器です。FRN シリーズは、ヒューズ時の難燃性により、安全性が重要な用途や回路保護の用途に最適です。これらの抵抗器は、定格電力の 16 倍で 60 秒未満で溶融します。 FRN シリーズの抵抗素子は、セラミック素子にスパッタが付着した抵抗膜で構成されています。金属製のエンドキャップは、らせん状になる前に圧着されます。スズめっき銅線はエンドキャップに溶接され、コンポーネントは難燃性セメントの 4 層でコーティングされています。抵抗器はすべて、値と許容差がテストされています。この技術により、可溶性特性の製造が可能になります。定格電力: 0.25 W @ 70 ℃ 抵抗値許容差: ± 5 % 温度係数: ± 350 ppm/ ℃ 60 秒未満でヒューズ 定格電力の 16 倍でヒューズ 1000 M Ω 絶縁抵抗 定着時の難燃性 安全性が重要なアプリケーションや回路保護アプリケーションに最適。

仕様●抵抗:220mΩ●定格電力:0.25W●許容差:±5%●テクノロジー:薄膜●シリーズ:FRN25●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7098-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする