薄膜 被膜抵抗器 0.5W 1Ω ±5% 1箱 4000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4000個) 注文コード61844775 品番FRN50J1R0/S
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

このヒューズ抵抗器のシリーズは、定格負荷の16倍で、60秒以内に溶融します。
0.5W、溶融性、難燃性抵抗器、アキシャル
金のバンドで識別可能なFRN50Sシリーズ、
このヒューズ抵抗器のシリーズは、定格負荷の16倍で、60秒以内に溶融します。0.5W、溶融性、難燃性抵抗器、アキシャル。金のバンドで識別可能なFRN50Sシリーズ、。

仕様●抵抗:1Ω●定格電力:0.5W●許容差:±5%●テクノロジー:薄膜●シリーズ:FRN50S●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7098-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする