曜日別特売
EC2620TS-24.576M TR 発振器 24.576MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入 Ecliptek 61844958

発振器 24.576MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:24.576MHz●周波数偏差:20ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS注文コード61844958品番EC2620TS-24.576M TR
参考基準価格(税別)¥220,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800
仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:24.576MHz●周波数偏差:20ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-6979-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする