Ecliptek
発振器 24MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:24MHz●周波数偏差:45ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS
注文コード
61845019
品番
EC3645TS-24.000M TR
参考基準価格(税別)
¥212,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:24MHz●周波数偏差:45ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS
アズワン品番
65-7111-70