Ecliptek
発振器 4MHz CMOS出力 SMD 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
61845299
品番
EC2620TS-4.000M TR
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
仕様
●オシレータタイプ:XO●出力周波数:4MHz●周波数偏差:20ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS
アズワン品番
65-6976-68