曜日別特売
EB13E2H2H-4.000M TR 発振器 4MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入 Ecliptek 61845308

発振器 4MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード61845308品番EB13E2H2H-4.000M TR
参考基準価格(税別)¥1,370販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:4MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-7110-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする