曜日別特売
3006P-1-102LF 半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 1kΩ スルーホール 15回転型 1セット 25個入 BOURNS 61845554

半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 1kΩ スルーホール 15回転型 1セット 25個入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(25個)注文コード61845554品番3006P-1-102LF
参考基準価格(税別)¥7,990販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

19 mm (3/4インチ) 750 mW長方形端面調整型3006シリーズ、標準
Bourns Standard 3006Pシリーズは、定格電力750 mW @70℃の19 mm (インチ)長方形端面調整型サーメットトリマです。3006Pシリーズサーメットトリマのワイパは回転端で空転します。また、液浸基板洗浄に耐える密閉構造が採用されています。
公称15回転の調整角 パネル取り付けアダプタを用意
19 mm (3/4インチ) 750 mW長方形端面調整型3006シリーズ、標準。Bourns Standard 3006Pシリーズは、定格電力750 mW @70℃の19 mm (インチ)長方形端面調整型サーメットトリマです。3006Pシリーズサーメットトリマのワイパは回転端で空転します。また、液浸基板洗浄に耐える密閉構造が採用されています。公称15回転の調整角 パネル取り付けアダプタを用意、品番 ; 107-6878 107-6878。

仕様●入数:1チューブ(25個入り)●最大抵抗:1kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:15●方位:側面調整●定格電力:0.75W●シリーズ:3006●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:20.57mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7193-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする