曜日別特売
3386H-1-102LF 半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 1kΩ スルーホール 1回転型 BOURNS 61845570

半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 1kΩ スルーホール 1回転型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61845570品番3386H-1-102LF
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

3386H側面調整
3386H側面調整。

仕様●最大抵抗:1kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:側面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3386●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:9.53mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7178-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする